カテゴリ

  • 機構部品(115)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • IKO(日本トムソン)(37)
  • MOXA(9)
  • NTB(8)
  • RS PRO(10)
  • SMC(470)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • TRUSCO(8)
  • アカギ(7)
  • アルゴファイルジャパン(9)
  • エスコ(11)
  • シグマ光機(13)
  • スバル(128)
  • タカチ電機工業(11)
  • ダイヤトレンド(14)
  • ユキワ精工(18)
  • 日機(9)
  • 永田製作所(12)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg20」の検索結果

関連キーワード
124件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
  • LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
  • LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部おねじ
  • LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDCM ミニクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
  • UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバーねじ規格並目取付部おねじ
  • LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部おねじ
  • UAC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAC アルミキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303ねじ規格並目
  • アルミキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミキャビネット取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。
    材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理許容荷重(N)1000
  • パワークランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    パワークランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDBM材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
  • クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
  • KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    挿入タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 気泡管が機器・装置に埋め込まれるため省スペースです。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を接触させて取りつけてください。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
  • KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDME クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
  • LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー (おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
  • LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDMS プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
  • LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • UBF・UBC アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UBF・UBC アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
  • クランプレバー(真鍮パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(真鍮パッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮ねじ規格並目
  • LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • ULF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ULF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • クランプレバー(プラスティックパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(プラスティックパッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)ねじ規格並目
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LHM-W_2.eps
  • クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LDM-LW_usage.eps
  • KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303