カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ELPA(1)
- JVC(1)
- KTC(9)
- SKカワニシ(9)
- TBC(タブチ)(2)
- TOTO(1)
- カクダイ(2)
- 川西水道機器(64)
「skx 20」の検索結果
特価

狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥809税込¥8901個4日以内出荷から5日以内出荷短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。 狭い作業スペースで使用可能です。 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ20mm以外に、Φ12・Φ14・Φ15・Φ16mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。最高回転数(min-1[r.p.m])1000
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴