カテゴリ
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 川西水道機器(3)
- SKカワニシ(3)
- KTC(2)
- CHINO(チノー)(2)
- NTB(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- Vesrah(2)
- BRAKING(2)
- TOTO(1)
- ALBA(アルバ)(1)
「skx-4」の検索結果
特価

狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥959税込¥1,0551個4日以内出荷から5日以内出荷短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。 狭い作業スペースで使用可能です。 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴