カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ユーエイキャスター(42)
- サンドビック(38)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- 大阪魂(17)
- イスカル(14)
- brembo(12)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- NB(日本ベアリング)(11)
- 東正車輛(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- OSG(オーエスジー)(6)
- Dell Technologies(6)
- 京セラ(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(5)
- サンワ・アイ(5)
- イシハシ精工(4)
- TDT(田野井)(4)
- ブランドをもっと見る
「sm-16」の検索結果
特価

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥749税込¥8241パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
六角ナット(微細ねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥839税込¥9231袋(20個)当日出荷微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥579税込¥6371パック(10個)当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥889税込¥9781パック(10個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349税込¥3841個当日出荷から5日以内出荷精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)1袋入数(個)1ねじ規格並目
SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
二相ステンレス六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789税込¥8681個4日以内出荷から5日以内出荷オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
二相ステンレス六角ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
インデックスプランジャ用ブシュ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から5日以内出荷テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。 ステンレス製。 インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、[[PIXCBS]]を機械・装置に容易に設置することができます。材質(本体)SUS431/焼き入れねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ用ブシュ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、ピン側のブシュとして使用できます。 ステンレス製。材質(本体)SUS431/焼き入れねじピッチ1.5ねじ規格細目