カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- MAC8(マックエイト)(4)
- CONTEC(コンテック)(3)
- brembo(3)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- Vesrah(2)
- イシハシ精工(1)
- イマオコーポレーション(1)
- オイレス工業(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 水本機械製作所(1)
- NTB(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- アキュレイト(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- Metallico(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- ブランドをもっと見る
「sps12」の検索結果

樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥779~税込¥857~1袋(10個)3日以内出荷から5日以内出荷頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじ規格並目
樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじピッチ1.75寸法L1(mm)81袋入数(個)1寸法B(mm)19寸法L2(mm)全ねじねじ規格並目寸法M(mm)M12破断荷重(N)6805ねじり破断トルク(N・m)13.7