カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 三相電機(1)
- 鶴見製作所(1)
- エバオン(1)
- Optibelt(1)
「spz150-3」の検索結果

イソメックSPプーリー SPZ-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)40