カテゴリ
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- JCS(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- NB(日本ベアリング)(11)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- pewag(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- SMC(1)
- アネスト岩田(1)
- オチアイ(2)
- サンハヤト(1)
- スーパーツール(8)
- タカチ電機工業(1)
- フジトク(1)
- 井筒製作所(2)
- 前澤化成工業(1)
- 品川商工(1)
- 大洋製器工業(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
「ssp5」の検索結果
特価

省スペーススタンド - 間仕切り用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。 アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。 脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。 通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション材質FC200塗装色ブラック寸法H(mm)70寸法W(mm)176寸法h(mm)30
NBK ショウスペーススタンド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。2タイプがあります。・CSSP : レギュラータイプ(パネル中央で使用)。・CSSPH : ハーフタイプ(パネル端で使用)。 。アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 。重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。・床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。作業スペースの拡大。・脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。・空いたスペースを有効利用。・新たな設備の設置スペースや作業スペースの拡大に。・通路側を拡げることも可能です。安全確保。・通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。・転倒災害は労働災害の約1/4を占めます。休業4日以上の労災のうち約6割が休業1か月の労災です。(出典:厚生労働省「労働者死傷病報告」)