カテゴリ

  • 機構部品(197)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • メカニカル部品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(50)
  • 大阪魂(1,346)
  • メディアカバーマーケット(696)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(404)
  • SUS(エスユーエス)(336)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(315)
  • 水本機械製作所(306)
  • TRUSCO(285)
  • エスコ(239)
  • LAMP(スガツネ工業)(230)
  • 岩田製作所(200)
  • ノーブランド(198)
  • KITZ(キッツ)(156)
  • 鹿島化学金属(UKB)(147)
  • SMT(南海精工所)(144)
  • イマオコーポレーション(135)
  • KANA(片山チエン)(119)
  • TKG(116)
  • AIOULE(ふじわら)(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 40」の検索結果

関連キーワード
241件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS ウレタン付ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SUS ウレタン付ストッパスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目
  • SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1パック(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ANSI B18.3に準処しています。
    用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
  • SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    精密機器用の微細ねじです。
    用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
  • SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥949~税込¥1,044~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • スケールプレート(横型) - 1/2縮尺目盛り NBK(鍋屋バイテック会社)

    スケールプレート(横型) - 1/2縮尺目盛り

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    縮尺が1/2の横型スケールプレート。 10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。 左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。 接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
    材質(本体)SUS304
  • KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSGMS セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。
    材質(本体)SUS304ねじ規格並目色(本体)CR
  • KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUM・KUF ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類丸形
  • PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    PH プラハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
  • GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GRP 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    固定グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LGS グリップレバー用シャフト NBK(鍋屋バイテック会社)

    LGS グリップレバー用シャフト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別-材質SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状六角穴
  • 六角脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角脱落防止ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)1ねじ規格並目
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
  • SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSB-B・SSBS-B ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLYS インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
    材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
  • KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSH ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304