カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 機構部品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(460)
  • TRUSCO(75)
  • 千代田通商(69)
  • 水本機械製作所(68)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • omron(オムロン)(50)
  • KANA(片山チエン)(49)
  • 日産ネジ(38)
  • 清水製作所[継手](35)
  • エスコ(31)
  • 岩田製作所(26)
  • 大洋製器工業(21)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(18)
  • NEC(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • ニチアス(15)
  • KITO(キトー)(14)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)

「t-2 b」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1袋(20個)
当日出荷
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶耐熱温度(℃)180
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
949税込1,044
1個
当日出荷
Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
SUB ウレタン付ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SUB ウレタン付ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法L1(mm)3
盗難防止ナット NBK(鍋屋バイテック会社)盗難防止ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)1材質(本体)SUS304
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1パック(50個)
当日出荷から14日以内出荷
材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質RENYタイプワッシャ頭部形状六角
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
SWAT チタン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWAT チタン座金NBK(鍋屋バイテック会社)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-KNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40CNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40KNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
フリークロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)フリークロスクランパNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
2個のT-クロスクランパFCTA FCTSを連結シャフトで組み付けたクランパ。2本のシャフトを任意の角度で連結できます。片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度の調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)シャフトSUS304材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
T-クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)T-クロスクランパNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。省スペースのレイアウトができます。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55KNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-フランジタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏関連資料技術資料1(0.2MB)
PXC インデックスプランジャー用カラー NBK(鍋屋バイテック会社)PXC インデックスプランジャー用カラーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
209税込230
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80CNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65KNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-30K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30KNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30K材質(本体)A2017質量(g)43タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6ねじ寸法MM4軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7
ジョーマックス L070 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L070NBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.2サイズL070材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)200種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)19ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
SLEC-A-EL 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLEC-A-EL 偏心クランプボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
翌日出荷から6日以内出荷
SLEC-A 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLEC-A 偏心クランプボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
359税込395
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1袋入数(個)1ねじ規格並目
SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1パック(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80KNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
ジョーマックス L050 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L050NBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
ジョーマックス L095 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L095NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジつきのインデックスプランジャ。 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
六角破損ねじ取りはずしソケット NBK(鍋屋バイテック会社)六角破損ねじ取りはずしソケットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は2種類。 [[SKEK-**-6.35]]----差込角6.35 [[SKEK-**-9.5]]----差込角9.5
用途角部が破損した六角ボルト・六角ナットの取りはずしに材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
スマート・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)スマート・ズイNBK(鍋屋バイテック会社)
978税込1,076
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ジョーマックス L075 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L075NBK(鍋屋バイテック会社)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7