カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(6)
  • NSK(日本精工)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • Optibelt(6)
  • RS PRO(8)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • TRUSCO(6)
  • Wera(6)
  • エスコ(7)
  • オザック精工(7)
  • ガステック(5)
  • グーリング(11)
  • フロウエル(13)
  • マキタ(3)
  • モートーン(6)
  • 三興マテリアルサプライ(5)
  • 京セラ(3)
  • 北川鉄工所(3)
  • 東洋シャフト(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 37mm」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    シュアフレックスカップリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。 ピンのストローク方向はフランジ面に対して垂直です。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
    材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301寸法t(mm)10寸法Lc(mm)4.5
  • アルミコントロールハンドル - コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミコントロールハンドル - コレットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    18日以内出荷
    ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。 ハブカバーは簡単に着脱できます。 コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。軸穴追加工が不要で、固定の際にシャフトを傷つけません。
    寸法L(mm)17寸法H(mm)23寸法A(mm)13寸法T(mm)10寸法s(mm)10寸法h(mm)3.8