カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- TRUSCO(4)
- NB(日本ベアリング)(3)
- 廣杉計器(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- テンパール工業(2)
- 興和化成(1)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日東工業(1)
- プラス工具(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ミヤコ自動車(1)
- タカノ(1)
- えいむ(1)
- ブランドをもっと見る
「ts-205」の検索結果
特価

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン MSTシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷材質(本体)SUS303質量(g)38種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)10外径(Φmm)20常用トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-6許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)250軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.1