カテゴリ
- 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- DAIKO(大光電機)(22)
- Festo(15)
- PROST's(9)
- SMC(158)
- WORKPRO(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(208)
- アリート(ariete)(17)
- イトーキ(9)
- サンポール(11)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(27)
- ハネクトーン早川(19)
- ホンダ(23)
- ミッケル化学(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- 佐藤計量器製作所(21)
- 第一測範(9)
- 高島計器(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wp-3」の検索結果
特価
関連キーワード

クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から5日以内出荷長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2色(本体)CR
プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。材質ステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LWP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。材質スチールタイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら