カテゴリ

  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • レッツコーポレーション
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(5)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • オーム電機(3)
  • SMC(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • FENIX(フェニックス)(2)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • GENTOS(1)
  • AZ BATTERY(1)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(1)
  • WUBEN(ウーベン)(1)
  • KOOL BEAM(1)
  • トライメイト(1)
  • MacCho(1)
  • 水鏡(1)
  • KOOLBEAM(クールビーム)(1)
  • 岡潮(1)
  • ライティンゲイル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18650 pse」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 レッツコーポレーション

    ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計

    レッツコーポレーション
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます
    仕様●信号出力:正常温度時導通あり(200Ω)異常温度時導通なし(半導体スイッチのためセンターから、グラウンドのみの接点)●接点出力:あり●温度測定履歴:99件寸法(mm)125×138×169電源リチウムイオン充電池(18650)を内蔵(PSE)定格DC5V/500mA測定範囲(℃)(人体温度測定時)33~42表示LCD画面精度(℃)±0.2(35~42)測定時間(秒)0.5測定距離5~10cm接続端子USB Type-C(充電用)最大カウント数9999件(カウント計測モード)動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
18650 電池特集