カテゴリ
- 物流用品(49)
絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- モノタロウ(52)
- ERECTA(エレクター)(140)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- PROST's(69)
- RS PRO(67)
- SMC(36)
- TRUSCO(525)
- アズワン(163)
- イトーキ(234)
- エスコ(247)
- エヌケーキャリーキャスター(38)
- キャニオン(96)
- サカエ(267)
- シンコー(67)
- ホンダ(61)
- ヨドノ(52)
- 大阪製罐(54)
- 東正車輛(45)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(77)
- ブランドをもっと見る
「kg200」の検索結果
特価

カラビナフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
カラビナA型(リング付) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ロングワイドシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(SB型)
AIOULE(ふじわら)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
鉄 JIS規格シャックル(BC型)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
アイクランプ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。材質特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304質量(g)240ねじ径M12使用荷重(kg)(タテ方向)200、(ヨコ方向)40
リングキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
吊りフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘
口広リングキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷口が広いので用途が広がりる、ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
AIOULE(ふじわら)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
オープンリング ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。材質SUS304ステンレス色黒ツヤ消し
半丸ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥749税込¥8241個当日出荷から4日以内出荷スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SC型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
固定ブロック タテ型1車60mm
AIOULE(ふじわら)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)51寸法K(mm)Φ5車幅(mm)15H(mm)81
ピン止めチェーンキャッチ
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
単管用リンク
AIOULE(ふじわら)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷直径50mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。 キャッチ部はピン式になっており140kgfの荷重まで使用できます。材質鉄質量(g)213種類カラビナ使用荷重(kg)140表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
Cカン ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥719~税込¥791~1個4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど材質ステンレス(SUS304)種類リンク
固定ブロック ヨコ型1車60mm
AIOULE(ふじわら)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
丸カン ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥249~税込¥274~1個4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具で、チェーン等の連結にお使い頂けます。 丸リンクは溶接しているので、継ぎ目も目立ちません。防錆性・耐候性に優れております。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
パイプターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ステンレス製の両端オーフ仕様のパイプターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質SUS304ステンレス
JIS規格シャックル(BC型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(BB型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)