カテゴリ
- 物流用品(45)
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- モノタロウ(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- MIYOSHI(小西製作所)(55)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
- OHSATO(大里)(46)
- SMC(58)
- TAKIGEN(タキゲン)(42)
- TRUSCO(108)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- イマオコーポレーション(45)
- エスコ(301)
- ジョー・プリンス竹下(32)
- ナベヤ(33)
- ラクテム(48)
- 三木プーリ(61)
- 大阪魂(870)
- 岩田製作所(156)
- 水本機械製作所(177)
- 鶴見製作所(188)
- ブランドをもっと見る
「m6 sus304」の検索結果

オープン型タテ型1車18mm
AIOULE(ふじわら)¥1,198税込¥1,3181個欠品中オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。質量(g)20使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)SUS304材質(車材)SUS303
ガンメタ沈みシャックル
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製沈みシャックルです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
ステンレス一般鋼管Uボルト
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。材質SUS304ステンレス
ワイヤクリップ(ステンレス製)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ロングワイドシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。材質ステンレス(SUS304)
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥449税込¥4941個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
角パイフィット ステンレス製
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)
吊りフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘
丸カンボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ
AIOULE(ふじわら)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ネジ込みラウンドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ボルトフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法t(mm)2
つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじミリネジ
SBMシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)
SLUシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。 開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。材質ステンレス(SUS304)
半丸ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ミリネジ
AIOULE(ふじわら)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
アイナット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥669税込¥7361個当日出荷から4日以内出荷吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質SUS304ステンレス
フックアイナット (ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。材質SUS304ステンレスねじミリネジ
ロングネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥849税込¥9341個4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。材質ステンレス(SUS304)
ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
Uボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。材質SUS304ステンレス
ダブルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
ウルトラロングアイボルト ミリネジ
AIOULE(ふじわら)¥699税込¥7691個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はミリネジタイプです。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ロング沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥929税込¥1,0221個4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。材質ステンレス(SUS304)
フックアイボルト(ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
シングルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)