カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- トンボ鉛筆(1)
- マサル工業(1)
- モートーン(1)
- 日東工業(3)
- 柏ステンレス工業(1)
「mcb11」の検索結果

固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
AIOULE(ふじわら)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロックです。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れており、ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ないのも特長です。材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)90使用荷重(kg)400溝幅(mm)22寸法A(mm)60寸法D(mm)30寸法B(mm)94寸法C(mm)3使用ロープ径(mm)22使用軸受ベアリング(#6203ZZ)車幅(mm)28