カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- NTB(2)
- SIEMENS(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- TRUSCO(1)
- U-KANAYA(8)
- カナレ電気(1)
- ハリケーン(1)
- ハンマーキャスター(45)
- ホンダ(1)
- マサル工業(1)
- 大阪魂(1)
- 岡本工機(1)
- 日東工業(7)
「mcb12」の検索結果
特価
関連キーワード

固定ブロック ヨコ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
AIOULE(ふじわら)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用でき、ロープの磨耗が少ない。材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)90寸法L(mm)166使用荷重(kg)400溝幅(mm)22寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)30寸法C(mm)94使用ロープ径(mm)22使用軸受ベアリング(#6203ZZ)車幅(mm)28
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら