カテゴリ
- 物流用品(135)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- モノタロウ(23)
- 大阪魂(1,160)
- 水本機械製作所(597)
- エスコ(568)
- ERECTA(エレクター)(395)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(257)
- TRUSCO(250)
- TAKIGEN(タキゲン)(159)
- 岩田製作所(124)
- 東京発条製作所(75)
- アズワン(73)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(67)
- LAMP(スガツネ工業)(66)
- イマオコーポレーション(60)
- ジョー・プリンス竹下(57)
- ノーブランド(56)
- PISCO(ピスコ)(53)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(52)
- ラクテム(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sus304 8mm」の検索結果

カットレギュラーチェーン(ステンレスチェーン)
AIOULE(ふじわら)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
カラビナフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ガンメタカラビナフック
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
ピン止めチェーンキャッチ
AIOULE(ふじわら)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ガンメタアイプレート
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
ブラックチェーン(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。 モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。寸法d(mm)5耐荷重(kg)250寸法W(mm)8寸法P(mm)27チェーン線径(Φmm)5
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ
AIOULE(ふじわら)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。材質SUS304ステンレス仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
ガンメタリングキャッチ
AIOULE(ふじわら)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製リングキャッチです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
ガンメタチェーン
AIOULE(ふじわら)¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷SUS304ステンレス製チェーンにガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたチェーンで、装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
チェーンキャッチ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥939税込¥1,0331個4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具で、ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイント可能です。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ガンメタ沈みシャックル
AIOULE(ふじわら)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製沈みシャックルです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
ガンメタパッドアイ
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製パッドアイです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
Cカン ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥329~税込¥362~1個4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど材質ステンレス(SUS304)種類リンク
丸カン ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥459~税込¥505~1個4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具で、チェーン等の連結にお使い頂けます。 丸リンクは溶接しているので、継ぎ目も目立ちません。防錆性・耐候性に優れております。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。寸法I(mm)158
カラビナA型(リング付) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥839~税込¥923~1個当日出荷リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。材質SUS304ステンレス
プチカラビナ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ワイヤクリップ(ステンレス製)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
固定フック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
ロングワイドシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。材質ステンレス(SUS304)
板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷スマートなワイヤー等の止め金具です。材質SUS304ステンレス
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製 Sカンフック
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ連結フックのすぐれものです。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
パッドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車
AIOULE(ふじわら)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から4日以内出荷タテ型・ヨコ型兼用タイプ車輪径(Φmm)39質量(g)280種類滑車使用荷重(kg)90使用ロープ径(mm)~8適合ロープ径(Φmm)~8車幅(mm)12.8車溝幅(mm)10
リングキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
プチカラビナ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
スイベル(よりもどし) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。用途中心部分が回転し、よりとりとして。