絞り込み
ブランド
- ナンシン
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,409)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,778)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,806)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ナンシン
- 5ページ目
5ページ目: ナンシンのすべての商品

プレート式 固定、エラストマー車
ナンシン¥689~税込¥758~1個9日以内出荷から12日以内出荷軽荷重・一般用キャスター KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 固定、ナイロン車
ナンシン¥259~税込¥285~1個当日出荷軽荷重・一般用キャスター KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン(白)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴムストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車
ナンシン¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から8日以内出荷ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。 電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪ストッパー仕様W-3
プレート式 自在、強化ナイロン車
ナンシン¥669税込¥7361個8日以内出荷中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)28金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)70偏心E(mm)25プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)6旋回始動力(daN)15車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)8.8取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車
ナンシン(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から8日以内出荷床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車
ナンシン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷重荷重双輪キャスター荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー偏心E(mm)17車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥9,198~税込¥10,118~1個翌日出荷重荷重用、MCナイロン車輪荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
固定(正方プレート) ウレタン車
ナンシン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静電気防止キャスター 自在 ゴム車
ナンシン¥1,898~税込¥2,088~1個8日以内出荷から14日以内出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。形状自在車材質(車輪)ゴム、イエロー金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から8日以内出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン¥2,098~税込¥2,308~1個翌日出荷取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪
ナンシン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)31使用軸受コマーシャルべアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]
微音キャスター 自在 エラストマー車
ナンシン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)エラストマー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)25ねじ寸法TM12×P1.75特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
自動搬送用キャスター STMS (自在)
ナンシン¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から翌々日出荷高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
自動搬送用キャスター SKMS (固定)
ナンシン¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式固定ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
連結平台車 コンパクトドーリー 積載荷重120kg 微音ナイロン車輪
ナンシン¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷横連結とスタッキングが可能!小型・軽量・高強度なコンパクト平台車。防水性、耐油性に優れたナイロン車輪を採用。キャスター受けは簡単に積み上げやすい形状。軽量なので力の弱い女性の方でも作業が楽々。取っ手付きで持ち運びに便利用途荷物の運搬に。 物流機器 キャリー台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ワゴン 軽量 スチール 運搬 運送 荷受け 荷捌き 物流 キャスター付き 業務用 平台車 業務用台車質量(kg)1.3色ブラック積載荷重(kg)120車輪微音ナイロン寸法(cm)積載面:41.6×24.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×27.7×8高さ(cm)積載面:8滑り止め効果有車輪サイズ(cm)5
樹脂連結ドーリー
ナンシン¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷位置調整可能な折畳み式位置決めガイド搭載。位置決めガイドは各種コンテナに合わせて最適な位置に調整可能。積重ね時のキャスター受部を花びら形にすることでスタッキング性を大幅に向上。キャスターの向きを合わせなくても乗せるだけでしっかり固定。位置決めガイドを立てたままでもスタッキングOK。位置決めガイドを畳めばクロスして重ねることでより低くスタッキング可能。微音キャスターによるすぐれた操作性に加え、キャスター取付けにはボルトレスロックを採用。縦横に連結できるため、大きな荷物やかさばる大箱の運搬にも対応。用途各種コンテナの搬送台車として仕様微音キャスター、スベリ止付アズワン品番64-3963-65特性スタッキング可
一般キャスター
ナンシン¥6,198税込¥6,8181個当日出荷金具はクロームメッキ仕上げです。軸径はゴム外径です。S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。用途什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])60[61]取付け方法ゴム付き偏心E(mm)32軸長L(mm)50始動力(daN)13.5旋回始動力(daN)27旋回半径R(mm)88偏心(mm)32ナット対辺(mm)19ステム長(mm)50車輪タイプ単輪
牽引用キャスター(固定)
ナンシン¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から8日以内出荷衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。形状固定車材質(車輪)UF:ウレタン/RF:ゴム車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5特性静音取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
車輪、ゴム(ステンレス金具)車
ナンシン¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から8日以内出荷SU-STCシリーズ交換用仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番SU-STC・SU-SKC材質(ホイール)ステンレス
車輪、モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷から8日以内出荷STHシリーズ交換用仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン車輪幅(mm)50適合品番STH・SKH
ステンレスねじ込み式、ウレタン車
ナンシン¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷ステンレス製ネジ込み式キャスター種別ステンレスキャスター材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし偏心E(mm)33始動力(daN)9.45旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式ストッパー付、ゴム車
ナンシン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別ステンレスキャスター形状自在車S荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
フットマスター アジャスタブルキャスター
ナンシン¥8,998~税込¥9,898~1個翌日出荷から8日以内出荷試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。付属品取付用ボルト・ナット×1セット種別アジャスター付 重量用キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
フットマスター 衝撃吸収キャスター、ウレタン車
ナンシン¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷衝撃吸収キャスター種別衝撃吸収キャスター材質(ブレーキペダル)ナイロン材質(車輪)アルミホイールウレタン車(ベアリング入り)金具仕上アルミダイカスト特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
プレート式 双輪ストッパー付、エラストマー車
ナンシン¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から8日以内出荷双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。種別デザインキャスター形状ストッパー付材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパー色(本体)アイボリー取付穴径P(Φmm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式 双輪、ナイロン車
ナンシン¥279税込¥3071個8日以内出荷双輪デザインキャスター種別デザインキャスター材質(車輪)ナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式 自在、ウレタン車
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車
ナンシン¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32旋回始動力(daN)25.2取付穴径P(Φmm)9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪