カテゴリ

  • 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ナンシン
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(149)
  • ニッサン(112)
  • エスコ(19)
  • トヨタ(18)
  • SMC(17)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • ハンマーキャスター(10)
  • サンコー(三甲)(7)
  • MANN-FILTER(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • テンパール工業(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • AMPHENOL(4)
  • EPCOS(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • (4)
  • 水本機械製作所(3)
  • Telegartner(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a62b」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
牽引用キャスター(固定) ナンシン牽引用キャスター(固定)ナンシン
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。材質(車輪)ウレタン形状固定車車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5特性静音取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
牽引用キャスター 8006-8-T1シリーズ ナンシン牽引用キャスター 8006-8-T1シリーズナンシン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等【注意・使用条件】金具はシルバー塗装です。スプリング仕様牽引速度20km/hrまで走行可能。
材質(車輪)ゴム取付プレート式固定車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)185~205偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
牽引用キャスター 8008-8-T1シリーズ ナンシン牽引用キャスター 8008-8-T1シリーズナンシン
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等【注意・使用条件】金具はシルバー塗装です。スプリング仕様牽引速度20km/hrまで走行可能。
取付プレート式固定車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)230~250偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン ナンシン超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタンナンシン
66,980税込73,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
重いモノを軽く動かせ!!Point01:1人で荷物を運ぶ~人手不足に対応~Point02:よりラクに、より安全にPoint03:アイドリングタイム削減Point04:SDGsへの貢献様々な現場の問題を解決、作業負担を軽減。軽く動かせるため、作業者の負担を軽減。作業効率アップとランニングコストを削減。硬度が柔らかいため、床面を傷つけない。人力搬送のため、騒音が気にならない。フォークレス化が可能になり、人身・死亡事故を未然に防止。リフト待ちのダウンタイム(動作不能時間)を削減。
プレート寸法(mm)113×159車輪高反発ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)13.5取付ピッチA×B(mm)86×133(62×125)車輪幅W(mm)45許容荷重(daN)400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)車輪タイプ単輪
牽引用キャスター 8008-1-T1シリーズ ナンシン牽引用キャスター 8008-1-T1シリーズナンシン
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等【注意・使用条件】金具はシルバー塗装です。スプリング仕様牽引速度20km/hrまで走行可能。
取付プレート式自在車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)230~250偏心E(mm)80プレート寸法X×Y(mm)113×159旋回半径R(mm)184~196取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
関連キーワード
キャスターカテゴリ
関連カテゴリ