カテゴリ

  • 物流用品(12)
絞り込み
ブランド
  • ナンシン
  • モノタロウ(1)
  • ハンマーキャスター(3)
  • イノアック(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユーエイキャスター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nansin 100×27」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタン車輪NTBシリーズ ナンシン

    ウレタン車輪NTBシリーズ

    ナンシン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
  • プレート式  自在、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 自在、エラストマー車

    ナンシン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)エラストマー種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)32始動力(daN)10.8旋回始動力(daN)25.2取付穴径P(Φmm)9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受ラジアルベアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]ペアリングラジアルベアリング
  • ゴム締め式 自在 エラストマー車 ナンシン

    ゴム締め式 自在 エラストマー車

    ナンシン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ対辺(mm)19旋回半径(mm)(R88)ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VS 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(9件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(ホイール)鋼板
  • VN 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VN 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム)ボス幅H(mm)42許容荷重(daN)100車軸径d(mm)12
  • VA 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VA 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(10件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    許容荷重(kg)81.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
  • STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(66件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー)車 ナンシン

    ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー)車

    ナンシン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ゴム締め式キャスター 一般用 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
    形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車

    ナンシン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン(B入り)仕様自在車S形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 ナンシン

    微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車

    ナンシン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
    用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車S車輪幅(mm)27対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])60[61]始動力(daN)3.60旋回始動力(daN)25.20適合スパナB特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン

    微音キャスター 自在 グレーゴム車

    ナンシン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
    用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪