カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(430)
  • 物流用品(323)
  • メカニカル部品(248)
  • バイク純正部品(238)
  • 空調・照明・電設資材(223)
  • 制御機器(163)
  • 自動車純正部品(158)
  • 農業機械(129)
  • 切削工具(128)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 作業工具(72)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • トラック純正部品(53)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 機構部品(42)
  • 縫製用品(40)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 卓上消耗品(37)
  • バイク部品(35)
  • 作業服(31)
  • 測定用品(27)
  • 医療(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • オフィス家具(19)
  • 自動車補修部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 介護用品(15)
  • カー用品(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 電動工具(13)
  • 電気材料(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 事務用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 研磨材(10)
  • 厨房用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 日用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 安全用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(7)
  • 家電(7)
  • 食品・飲料(6)
  • 空圧工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • エンジン工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「100×27」の検索結果

2,932件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)429E-UZ ハンマーキャスター

    車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)429E-UZ

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様カバー付(樹脂)材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 420EX・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパーなし偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • ウレタン車輪NTBシリーズ ナンシン

    ウレタン車輪NTBシリーズ

    ナンシン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車

    ナンシン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式 自在 エラストマー車 ナンシン

    ゴム締め式 自在 エラストマー車

    ナンシン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ対辺(mm)19旋回半径(mm)(R88)ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受ラジアルベアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]ペアリングラジアルベアリング
  • VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VS 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(9件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(ホイール)鋼板
  • 420EN・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパーなし偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパーなし軸長L(mm)38.5偏芯E(mm)32軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
    仕様ねじ込み式トラスコ品番398-4290形状自在式(ストッパー付)質量(g)540材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 自在、エラストマー車

    ナンシン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)32始動力(daN)10.8旋回始動力(daN)25.2取付穴径P(Φmm)9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ

    プレスキャスター 自在車 ゴム

    モノタロウ(78件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車材質(車輪)ゴム
  • ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • クッションキャスター940BEA・ねじ込み式・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    クッションキャスター940BEA・ねじ込み式・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスターM12X1.75線径2.0 ハンマーキャスター

    クッションキャスターM12X1.75線径2.0

    ハンマーキャスター
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)2偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • WWDL100・150形Φ100 27K Panasonic(パナソニック)

    WWDL100・150形Φ100 27K

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.4電圧(V)100~242消費電力(W)7.6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)665埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト埋込高(mm)55
  • DL200形Φ100広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)50光束(Lm)1730トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ100拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)12.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)75エネルギー消費効率(Lm/W)110入力電流(A)(100V時):0.131、(200V時):0.068、(242V時):0.058光束(Lm)1420トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時130mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ100広角27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ100広角27K白

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100拡散27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散27K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ100広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ100広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100拡散27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100拡散27K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ100拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ100広角27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ100広角27K白

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100拡散27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100拡散27K白

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)123.8設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)520トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ100拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100広角27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100広角27K白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100広角27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100広角27K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ100拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ100拡散27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ100拡散27K白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ100広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ100広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • Semi-Fシリーズ NK100B27~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B27~

    KANA(片山チエン)
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • DL60形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)100.9設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)535トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)59(施工時100mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)97.1設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)515トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
...