カテゴリ

  • 物流用品(24)
絞り込み
ブランド
  • ナンシン
  • Micro-Measurements(10)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • CKD(3)
  • 大洋ツール(2)
  • TOTIME(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ナベヤ(1)
  • スペーシア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stc-75」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STC 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪)ナンシン(56件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(40件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪)ナンシン(25件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
汎用キャスター STCシリーズ ナンシン汎用キャスター STCシリーズナンシン
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付プレート式自在
STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、エラストマー車 ナンシンプレート式 自在、エラストマー車ナンシン(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTC 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付ナンシン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、エラストマー車ナンシン(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から8日以内出荷
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシンSU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)ナンシン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具自在、ナイロン車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在、ナイロン車ナンシン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター ナンシンステンレスキャスターナンシン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境材質(車輪)ゴム EM 75車輪幅(mm)25取付方式プレート式自在旋回半径(mm)R:65ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8取付金具ステンレス始動力(daN)12.6旋回始動力(daN)27偏心(mm)E:25
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付 ナンシンSU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付ナンシン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車ナンシン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
699税込769
1個
翌々日出荷
充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R65)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在)金具仕上クロームメッキアズワン品番65-9610-46
プレート式  自在、静電気防止ゴム車 ナンシンプレート式 自在、静電気防止ゴム車ナンシン
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。 静電気帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
種別静電気防止キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具自在、エラストマー車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在、エラストマー車ナンシン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)エラストマー種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
839税込923
1個
翌々日出荷
充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●ストッパー:S-2●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R79)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在)金具仕上クロームメッキアズワン品番65-9610-47
ステンレスキャスター ナンシンステンレスキャスターナンシン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境材質(車輪)ゴム EM 75車輪幅(mm)25取付方式プレート式自在旋回半径(mm)R:97ストッパー回転ストッパー取付穴径(Φmm)8.8取付金具ステンレス始動力(daN)12.6旋回始動力(daN)27偏心(mm)E:25
プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車ナンシン
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)エラストマー種別ステンレスキャスター形状自在ストッパー付金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SU-Sシリーズ ナンシンステンレスキャスター SU-Sシリーズナンシン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に適しています。
金具仕上ステンレス
プレート式  ステンレス金具自在、静電気防止ゴム車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在、静電気防止ゴム車ナンシン
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)
用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。材質(車輪)静電気防止ゴム種別静電気防止キャスター形状自在車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)偏心E(mm)25取付ピッチA×B(mm)55×42プレート寸法X×Y(mm)70×58取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、静電気防止ゴム車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、静電気防止ゴム車ナンシン
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)
用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。材質(車輪)静電気防止ゴム種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)偏心E(mm)25取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター ナンシン低床重荷重用キャスターナンシン
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌日出荷
低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付プレート式自在車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12
キャスターカテゴリ
関連カテゴリ