カテゴリ

  • 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ナンシン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stc75em」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(56件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(40件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター ナンシン

    ステンレスキャスター

    ナンシン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
    用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境材質(車輪)ゴム EM 75車輪幅(mm)25取付方式プレート式自在旋回半径(mm)R:65ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8取付金具ステンレス始動力(daN)12.6旋回始動力(daN)27偏心(mm)E:25
  • プレート式  自在、静電気防止ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在、静電気防止ゴム車

    ナンシン
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。 静電気帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
    種別静電気防止キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター ナンシン

    ステンレスキャスター

    ナンシン
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
    用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境材質(車輪)ゴム EM 75車輪幅(mm)25取付方式プレート式自在旋回半径(mm)R:97ストッパー回転ストッパー取付穴径(Φmm)8.8取付金具ステンレス始動力(daN)12.6旋回始動力(daN)27偏心(mm)E:25
  • プレート式  ステンレス金具自在、静電気防止ゴム車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具自在、静電気防止ゴム車

    ナンシン
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)
    用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。種別静電気防止キャスター形状自在車材質(車輪)静電気防止ゴム金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)偏心E(mm)25取付ピッチA×B(mm)55×42プレート寸法X×Y(mm)70×58取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、静電気防止ゴム車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、静電気防止ゴム車

    ナンシン
    4,998税込5,498
    1個
    46日以内出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)
    用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)静電気防止ゴム金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)偏心E(mm)25取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスターカテゴリ