カテゴリ
- 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本セキュリティ)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(5)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- Hanwha(5)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(22)
- i-PRO(50)
- Jabra(6)
- Jシステム(5)
- NEXTEC(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(27)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- WISENET(7)
- アバー・インフォメーション(12)
- エフ・アール・シー(4)
- マルヤス電業(6)
- メトカル(6)
- ロジクール(6)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- 東進電機工業(7)
- ブランドをもっと見る
「ptz」の検索結果
特価

PTZカメラ専用コントローラ
NSK(日本セキュリティ)¥74,500税込¥81,9501個6日以内出荷P T Zプリセットスピードドームカメラ NS-901PRCを制御 1 台のコントローラで最大255台まで制御可 プリセット/ ツアー/パターン/オートスキャン制御 3軸ジョイスティック操作 マルチプロトコールサポート RS485/RS-422通信(TX:3ポート,Trx:1ポート) 16×2グラフィックLCD表示 パスワード管理 RS-485制御で各種カメラの画面操作も可能 省スペースデザイン付属品DC12V/1A ACアダプタ,ターミナルブロック(8P)仕様プログラムオート監視:プリセット/ツアー/グループ 、プロトコール対応:PEL-D/PEL-P/W-DRX、他質量(g)700電源(V)DC12±10%/9Vバッテリー(バッテリーモード)制御方式PTZ:3軸ジョイスティック寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)280×92×174消費電流(mA)最大140通信距離1km(AWG24信号線)LCD仕様16×2グラフィックディスプレイコネクタターミナルブロック8P使用条件0℃~+45℃ 70%RH以下インターフェイスRS-485/RS-422(Tx3ポート、Trx1ポート)通信速度2.4~57.6kbps
ソーラーバッテリーPTZカメラ Wi-Fiモデル
NSK(日本セキュリティ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷2.4GHZのWi-Fiにつないで外出先からでも、スマホで様子をご確認いただけます。画質は地デジ放送と同じフルハイビジョン2メガピクセル画像になります。アナログ画質と比べて解像度は4倍程度キレイな映像となっています。画角は水平120度の広角カメラなので設置した場所を隅までしっかりと撮影することができます。さらにPTZカメラなので上下左右にレンズを動かして映像を確認することができます。IP65防滴設計だから屋外での使用にも最適です。バッテリーは大容量バッテリー5000mAhを搭載しているので、雨の日が続きソーラーの充電ができない場合、1日20回の検知録画で約90日間、稼働します。5W単結晶シリコンソーラーパネル搭載なので、充電の心配はありません。ソーラーパネルは一体型として設置もできますし、付属のブラケットで離れた場所にセパレートで設置することも可能です。カメラの前で動きがあった際にスマホにプッシュ通知を送れるので、外出中でも様子を確認することができます。スマホとカメラの間で双方向通話ができます。不審者が侵入した時はスピーカーから音で威嚇することができます。一台のカメラを共有して使うことができます。共有先を選べるのでセキュリティも安心です。共有できるスマホ台数は無制限、同時接続は4人まで対応しています。赤外線照射距離は約7メートルです。夜間暗視撮影が可能です。ホワイトLEDモードであれば、足元を明るく照らします。録画データの保存はマイクロSDカードまたはクラウド録画に対応しています。マイクロSDカードは128GBまで対応しています。またクラウド録画は7日間と30日間で録画日数を選ぶことができます。小型で設置しても外観を損なわないスタイリッシュデザインです。製品のカラーはホワイトとブラックの2種類をご用意いたしました。どちらのカラーもソーラーパネル一体型でもセパレートでも設置できます。セパレートにする場合は3メートルの延長ケーブルが付属しています。
ソーラーバッテリーPTZカメラ 4G/LTEモデル
NSK(日本セキュリティ)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷SIMカードをカメラに入れ、設定するとスマホで様子をご確認いただけます。画質は地デジ放送と同じフルハイビジョン2メガピクセル画像になります。アナログ画質と比べて解像度は4倍程度キレイな映像となっています。画角は水平120度の広角カメラなので設置した場所を隅までしっかりと撮影することができます。さらにPTZカメラなので上下左右にレンズを動かして映像を確認することができます。IP65防滴設計だから屋外での使用にも最適です。バッテリーは大容量バッテリー9600mAhを搭載しているので、雨の日が続きソーラーの充電ができない場合、1日20回の検知録画で約90日間、稼働します。5W単結晶シリコンソーラーパネル搭載なので、充電の心配はありません。ソーラーパネルは一体型として設置もできますし、付属のブラケットで離れた場所にセパレートで設置することも可能です。カメラの前で動きがあった際にスマホにプッシュ通知を送れるので、外出中でも様子を確認することができます。スマホとカメラの間で双方向通話ができます。不審者が侵入した時はスピーカーから音で威嚇することができます。一台のカメラを共有して使うことができます。共有先を選べるのでセキュリティも安心です。共有できるスマホ台数は無制限、同時接続は4人まで対応しています。赤外線照射距離は約7メートルです。夜間暗視撮影が可能です。ホワイトLEDモードであれば、足元を明るく照らします。録画データの保存はマイクロSDカードまたはクラウド録画に対応しています。マイクロSDカードは128GBまで対応しています。またクラウド録画は7日間と30日間で録画日数を選ぶことができます。小型で設置しても外観を損なわないスタイリッシュデザインです。製品のカラーはホワイトとブラックの2種類をご用意いたしました。どちらのカラーもソーラーパネル一体型でもセパレートでも設置できます。セパレートにする場合は3メートルの延長ケーブルが付属しています。