NS-3110WRMS用増設カメラ(PTZ)

NS-3110WRMS用増設カメラ(PTZ) - NSK(日本セキュリティ)NS-3110WRMS用増設カメラ(PTZ) - NSK(日本セキュリティ)NS-3110WRMS用増設カメラ(PTZ) - NSK(日本セキュリティ)NS-3110WRMS用増設カメラ(PTZ) - NSK(日本セキュリティ)NS-3110WRMS用増設カメラ(PTZ) - NSK(日本セキュリティ)
仕様
【音声デコード形式】G711A、【IR照射距離(m)】10、【稼働範囲】水平0~250°、垂直0~90°
質量(g)
345
使用温度範囲(℃)
-10~50
消費電力(W)
最大3
電源
12V/1A ACアダプター
使用湿度範囲
30~80%(結露なきこと)
レンズサイズ(mm)
レンズ1:4.0 レンズ2:8.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【カメラ】105×142×125
解像度
(フレーム)メインストリーム:2560×1440 15fps、サブストリーム:800×448 15fps
使用環境
【温度】-10℃~50℃、【湿度】30~80%(結露なきこと)
撮影範囲
レンズ1:水平77°/垂直42° レンズ2:水平30°/垂直18°
動作範囲
水平0~250° 垂直0~90°
スピーカー
有
LED
白色LED:最大70~80ルーメン 6LED
撮像素子
1/3.0 CMOS イメージセンサー
画素数
約400万画素
防水仕様
IP65
明るさ(Lm)
70~80(最大)
防水保護等級
IP65
映像圧縮方式
H.264/H.265
照射距離(m)
IR照射距離:10
音声
マイク有
カメラ仕様
カメラ本体サイズ(D×W×H):142×105×125mm
内蔵マイク
有
オーディオコーデック
音声デコード形式:G711A
最低照度(Lux)
カラー:0.1 白黒:0.01(IR照射距離0)
電源ケーブル
0.5m
内容量
1個
取扱説明書:(1.29MB)
注意
※NS-3110WRMSをお持ちでない場合は、ご使用いただけません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05817380NS-311WRPTZ
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする