カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(536)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(697)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(616)
- オフィスサプライ(1,344)
- オフィス家具/清掃用品(173)
- 切削工具・研磨材(861)
- 測定・測量用品(1,542)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,682)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(73)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,867)
- メカニカル部品/機構部品(8,851)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(16,735)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(224)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2,765)
- ねじ・ボルト・釘/素材(537)
- 自動車用品(112)
- バイク用品(161)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(235)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(39)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(14)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,917)
- MAZDA(マツダ)(216,454)
- Panasonic(パナソニック)(30,085)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,614)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,673)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,520)
- トヨタ(140,022)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,574)
- ミツビシ(137,953)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29,640)
商品レビュー
- 以上(396)
- 以上(486)
- 以上(518)
- 以上(546)
価格
- 1,500円以下(7,855)
- 1,500-10,000円(24,829)
- 10,000-50,000円(7,674)
- 50,000-100,000円(1,078)
- 100,000円以上(585)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から46日以内出荷読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
超磁力レベル
SK(新潟精機)(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)吸着力(N)マグネット/118精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
六角軸皮抜きポンチ
SK(新潟精機)(30件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
カーペンターミニ快段目盛
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から15日以内出荷小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付センターポンチ
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
折れ込みボルト抜き
SK(新潟精機)(20件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
センターポンチ
SK(新潟精機)(23件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
プラスチックノギス快段目盛タイプ
SK(新潟精機)(53件のレビュー)¥769~税込¥846~1台当日出荷細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.1、1付属品無地シール材質ポリカーボネイトタイプアナログデプスバー有本体寸法(mm)奥行6最大許容誤差(μm)±200
皮抜きポンチ 職人仕上
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に硬度HRC50以上
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
貼れるメジャー快段目盛
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付仕様快段目盛、数字繰り返し表示質量(g)32種類粘着テープ付テープ幅(mm)13テープ長さ(m)2目盛仕様メートル目盛テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)材質(テープ)SK材目盛種別片面
アルミスケール 快段目盛
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥529~税込¥582~1台当日出荷から15日以内出荷直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。材質アルミ(A6005)ピッチ(mm)上段/1目盛仕様快段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5
超硬チップ付自動ポンチ M型
SK(新潟精機)(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。全長(mm)135グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5最大打力(N)294パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
アルミブラインドリベット
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(20本)当日出荷耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。用途母材と部材の締結に材質アルミニウム合金
ミニチュアバイス
SK(新潟精機)(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール種類精密バイス表面処理塗装最大口開き(mm)20主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として口幅(mm)25
六角軸皮抜きポンチセット
SK(新潟精機)(28件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷使用頻度の高いサイズのセットです用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
プロトラクター No.19
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット PLタイプ
SK(新潟精機)(21件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(20本)当日出荷スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
面取りカッタ
SK(新潟精機)(21件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。材質ハイス鋼(SKH)刃数7シャンク径(Φmm)6面取角度90°切刃形状その他
電着ダイヤモンドコアドリル
SK(新潟精機)(39件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
デジタルミニデプスゲージ
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から15日以内出荷デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!用途深さの測定測定範囲(mm)0~25使用温度範囲(℃)0~40最小読取値(mm)0.1
フォスナービット
SK(新潟精機)(40件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
ステンレスシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1セット(10枚)ほか当日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
パイプカッタワンタッチロックタイプ
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様バリ取りカッタ付厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70パイプ径(Φmm)6~50最大切断厚さ(mm)3.5
シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目
テーパーゲージ
SK(新潟精機)(11件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から15日以内出荷用途ミゾ・隙間・穴径等の測定種別テーパーゲージ硬度HV480目量(mm)0.1器差(mm)±0.05板厚(mm)1.2テーパー7°9′10″
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ドライバセット 11個 精密
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
LEDライトルーペ
SK(新潟精機)(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。用途測定や点検に。暗い場所での作業に。材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×54使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
ミニノギス
SK(新潟精機)(24件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から15日以内出荷手のひらにスッポリ収まります。用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。最大測定長(mm)50最小読取値(mm)0.1材質(本体)ステンレス鋼質量(g)21タイプアナログ寸法A(mm)103寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法C(mm)10デプスバー有本体寸法(mm)奥行5主な用途外側・内側・深さ測定に本体高さ(mm)65特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。本体幅(mm)170
溶接ゲージ WG-1
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から15日以内出荷溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)10本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10ルート間隔(mm)0.5~3長さ寸法の測定精度(mm)±0.4角度測定精度(°)±0.7
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシングパウダー
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥389~税込¥428~1個(20g)ほか当日出荷研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。全高(mm)58外径(mm)30
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
タップドリルセット
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)110
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら