特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,309件中 841~880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

テーパーゲージ#700 45~60 SK(新潟精機) 動画あり
測定範囲(mm)45~60 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 質量(g)80 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×板厚(mm)161.5×1.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター No.19B SK(新潟精機) 動画あり
従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。
竿長(mm)204 直径(Φmm)90 角度の測定範囲(°)0~180° 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸棒の外周の角度出しとポンチ作業。Vベース使用適合径Φ20~Φ100
寸法(mm)(高さ)130×(巾)125×(厚さ)25mm 最小読取値
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 2級
RoHS
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ 硬度HS30以上 直角精度±(20+L/10)μm
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK(新潟精機)超硬工具セット
RoHS
タイプ標準型(両針付) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)156 タイプペンシル型 材質(本体)機械構造用炭素鋼 径(Φmm)6 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プロトラクター SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)プロトラクター
シルバー仕上げは本体のみです。センターのロックナットに針が内蔵されており、センターを出すのに極めて便利です。
竿長(mm)204 直径(Φmm)90 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)永磁ホルダー
RoHS
用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロトラクター SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)プロトラクター
RoHS
大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。
竿長(mm)823 本体直径(Φ)320 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2.5 竿厚さ(mm)2.5 精度(分)±15 目盛(本体)0.5°通し×180° 目盛(竿)1mm通し×600mm 竿数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全てステンレスSUS420J2製のシルバー仕上げとなります。本尺、ベースとも測定面焼き入れしてあります。
用途段差、深さの測定 最小表示(mm)0.05
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サポートリフタ伸腕の交換用標準パッドです。
用途サポートリフタ伸腕の交換用標準パッドに トラスコ品番610-0467 適合機種伸腕SLGシリーズ 材質金属部:SPHC、ラバー部:PVC 取付本体下(左ねじ) パッドサイズ(mm)90×65
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

・JIS規格のK級と0級、それぞれの上位精度を追求した、新潟精機独自の超高精度規格「K0級」です。・0級の寸法許容差とK級の寸法許容差幅を備え、JIS規格最高精度を超えた超高精度を保証します。・超硬合金製だから、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。・国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・専用PCケース付です。
用途・ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SK(新潟精機)シクネスゲージ
・防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。・精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。・複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途・隙間測定に
1セット(13枚組)ほか
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・メカロックノブ締め付け操作でジョイントを同時に3つロックすることができます。・小型なので狭い場所でも使いやすいです。・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。・アリ溝取付が可能です。・大きいサイズが必要な方は、SB-100Gをオススメします。・微動付が必要な方は、MB-6をオススメします。
用途・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

・この1本で広範囲測定ができます。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・アンビルを取り替えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。・測定面は超硬チップ付です。・定圧装置付です。・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。・フレームは塗装仕上です。・基準棒3本付です。
用途・外側寸法の測定に
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ケガキノギス
・サッシ業、製缶業者様おすすめ、これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。・内、外側測定面に超硬チップ付です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・反射しにくいシルバー仕上げです。
用途・外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。・専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。・直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。・270°回転液晶ケースです。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。・MIN、MAX測定機能付です。・測定方向(+-)の切替機能付です。・ホールド機能、プリセット機能付です。・オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。・最小表示は切替可能です。
用途・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷

・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。
用途・外側マイクロメータの保持具として
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。
用途・外側マイクロメータの保持具として
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

・DET-234S1、DET-0800SW兼用の測定子です。
用途・DET-234S1、DET-0800SW兼用の測定子として
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。先端超硬チップ付です。
用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに 材質●本体:真鍮●先端:超硬チップ 全長(mm)135 本体寸法(mm)W24×H135×D24 本体質量(g)155 胴径Φ15.9(後部Φ24)mm 先端硬度(HRA)87
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ギャップキャリパ用の交換スクライバです。
用途ギャップキャリパ用の交換スクライバに 適合機種GDG-F-SC 材質本体/ステンレス 本体寸法(mm)W40×H29×D3 本体質量(g)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ギャップキャリパ用の交換スクライバホルダです。
用途ギャップキャリパ用の交換スクライバホルダに 適合機種GDG-F-SC 材質本体/ステンレス 本体寸法(mm)W5×H23×D10 本体質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

スクライバタイプで、ワークへのケガキ作業にもお使いいただけます。段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 付属品PCケース、CR2032 材質本体/ステンレス、ベース/ステンレス、スクライバ/ステンレス 形状ベース:フラット タイプデジタル 測定範囲(mm)(-13)-(+16) 電源CR2032(テスト用付属) 本体寸法(mm)W78×H130×D18 本体質量(g)160 最小読取値(mm)0.01 測定子(mm)スクライバ 最大誤差(mm)許容:±0.05(EMPE) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

SK(新潟精機)超硬ピンゲージセット
RoHS
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。ゲージ管理が容易です(定期検査の間隔が長くなるので経済的)。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に 材質超硬 径精度(μm)±1.0 組数51本 RoHS指令(10物質対応)対応 直径不同(μm)1.6 真円度(μm)0.8
1個
199,800 税込219,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)