カテゴリ

  • 測定用品(39)
  • 作業工具(6)
絞り込み
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(13)
  • ノーブランド(20)
  • 一心産業(3)
  • スーパーツール(16)
  • トップ工業(21)
  • 杉野工業(1)
  • 水本機械製作所(8)
  • 土牛(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • TRUSCO(11)
  • trad(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(373)
  • 篠原電機(285)
  • 吉野(128)
  • 石鋸工業(67)
  • エスコ(64)
  • Star Field(星野商店)(59)
  • WINGO(59)
  • KANON(中村製作所)(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シノ」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)穴ピッチ用デジタルノギスSK(新潟精機)
45,980税込50,578
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルフックノギス SK(新潟精機)デジタルフックノギスSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途狭い箇所の内側測定に測定範囲(mm)3~125トラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)195タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)4
デジタルノギス SK(新潟精機)デジタルノギスSK(新潟精機)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に寸法c(mm)17
デジタルノギス SK(新潟精機)デジタルノギスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から15日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。最小表示(mm)0.01付属品ハードケース材質本尺:ステンレス鋼タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01表示大型LCD最小読取値(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40デプスバー最大応答速度(m/sec)1主な用途外側・内側・段差・深さ測定に取扱説明書(0.3MB)
挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)挽廻鋸 剣匠SK(新潟精機)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃長(mm)120全長(mm)270ピッチ(mm)12山/30.3mmトラスコ品番253-5637材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)40硬度HV520~540山数12山/30.3(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52板厚(mm)1切り幅(mm)120
カーボンファイバーデジタルノギス SK(新潟精機)カーボンファイバーデジタルノギスSK(新潟精機)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から15日以内出荷
見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)材質カーボンコンポジットプラスチック最小表示量(mm)0.1機能オートスタート機能使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
デジタルノギス 150mm 校正書類付 SK(新潟精機)デジタルノギス 150mm 校正書類付SK(新潟精機)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)235寸法D(mm)40寸法B(mm)76表示大型LCD寸法C(mm)15器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り取扱説明書(0.3MB)校正証明書一般校正
穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)穴ピッチ用デジタルノギスSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に測定範囲(mm)10~150トラスコ品番161-4802材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~10ジョウ寸法(mm)100
挽廻鋸 剣匠 切先付 SK(新潟精機)挽廻鋸 剣匠 切先付SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)100全長(mm)240トラスコ品番365-3536材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)42硬度HV520~580山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)100寸法D(Φmm)20寸法B(mm)240寸法C(mm)52刃厚(mm)1
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 SK(新潟精機)デジタルインサイドノギスナイフエッジ型SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスにRoHS指令(10物質対応)対応
ファイルソー SK(新潟精機)ファイルソーSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,888税込2,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。
用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS表面処理黒染め刃部硬度HRC38~45
デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギスSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm付属品CR2032厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺45°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.1MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
押廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)押廻鋸 剣匠SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)120全長(mm)270トラスコ品番365-3544材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)45硬度HV520~540山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52刃厚(mm)1
デジタルノギス (丸棒デプスバー) SK(新潟精機)デジタルノギス (丸棒デプスバー)SK(新潟精機)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に測定範囲(mm)0~150タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
押廻鋸 剣匠 替刃 SK(新潟精機)押廻鋸 剣匠 替刃SK(新潟精機)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
刃長(mm)120トラスコ品番365-3561種別替刃材質鋸刃/安来鋼全長(mm)180質量(g)10硬度HV520~540山数12山/30.3m(1寸)
デジタルケガキノギス SK(新潟精機)デジタルケガキノギスSK(新潟精機)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4952材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
デジタルネックノギスポイント型 SK(新潟精機)デジタルネックノギスポイント型SK(新潟精機)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途凹部の肉厚などの外径測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)
デジタルロングジョウノギス SK(新潟精機)デジタルロングジョウノギスSK(新潟精機)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
用途外側、内側、段差測定に付属品●PCケース●CR2032材質●本体:ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0-150電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W240×H130×D17本体質量(g)230最小読取値(mm)0.01最大許容誤差 mg(±)0.06デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルオフセットノギス SK(新潟精機)デジタルオフセットノギスSK(新潟精機)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差のある箇所での外側、内側測定に測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4800材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
挽廻鋸 剣匠 切先付 替刃 SK(新潟精機)挽廻鋸 剣匠 切先付 替刃SK(新潟精機)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
刃長(mm)100トラスコ品番365-3552種別替刃材質鋸刃/安来鋼全長(mm)150質量(g)9硬度HV520~540山数12山/30.3m(1寸)
デジタルノギス 300mm 校正書類付 SK(新潟精機)デジタルノギス 300mm 校正書類付SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~300使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)400寸法D(mm)60寸法B(mm)100表示大型LCD寸法C(mm)20器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り取扱説明書(0.3MB)校正証明書一般校正
穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)穴ピッチ用デジタルノギスSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に測定範囲(mm)5~150トラスコ品番161-4801材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~5ジョウ寸法(mm)60
デジタルノギス 100mm 校正書類付 SK(新潟精機)デジタルノギス 100mm 校正書類付SK(新潟精機)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~100使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)167寸法D(mm)30寸法B(mm)60表示大型LCD寸法C(mm)10器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り取扱説明書(0.3MB)校正証明書一般校正
デジタルインサイドノギス SK(新潟精機)デジタルインサイドノギスSK(新潟精機)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして測定範囲(mm)22~150トラスコ品番161-4806材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)30
管用デジタルノギス SK(新潟精機)管用デジタルノギスSK(新潟精機)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途パイプの肉厚測定などに測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4949材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル内径(Φmm)4以上(測定可能管)電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)46
デジタル長尺ノギス SK(新潟精機)デジタル長尺ノギスSK(新潟精機)(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
デジタル表示で見やすい。 プリセット機能付。 バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定デプスバーバッテリー容量(Ah)0.24
デジタルマルチユニットキャリパ SK(新潟精機)デジタルマルチユニットキャリパSK(新潟精機)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途作成したオリジナルの測定子を取り付けるベースとなるノギスとしてタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルインサイドノギス SK(新潟精機)デジタルインサイドノギスSK(新潟精機)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとしてタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):35-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●ジョウの長さ(mm):60測定範囲(mm)35~150RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギスSK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm付属品CR2032厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺30°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.1MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
デジタルSラインキャリパ SK(新潟精機)デジタルSラインキャリパSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 有線送信機能内蔵です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約8分)です。 オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)IP等級67
デジタルノギス 超硬チップ付 SK(新潟精機)デジタルノギス 超硬チップ付SK(新潟精機)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス 校正証明付き SK(新潟精機)デジタルノギス 校正証明付きSK(新潟精機)(1件のレビュー)
13,880税込15,268
1個
14日以内出荷
デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。
仕様校正証明:付き材質ステンレス(SUS420相当)電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)機能ホールド機能付き校正証明書一般校正
デジタルノギス SK(新潟精機)デジタルノギスSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
欠品中
測定範囲(mm)0~300質量(kg)2.05電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05バッテリー容量(Ah)0.24デプスバー(有・無)RoHS指令(10物質対応)対応ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
SK デジタルノギス SK(新潟精機)SK デジタルノギスSK(新潟精機)
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
測定範囲(mm)0~600RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルブレードノギス SK(新潟精機)デジタルブレードノギスSK(新潟精機)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 外側ジョウを薄く設計し、細溝測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(20分)です。
用途細溝の測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 SK(新潟精機)デジタルインサイドノギスナイフエッジ型SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)
デジタルノギス 100mm SK(新潟精機)デジタルノギス 100mmSK(新潟精機)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
見やすい大型LCD表示(文字高さ:7mm)です。比較測定に便利なZEROスイッチ付です。表示を固定できるHOLD機能付です。スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。クリアハードケース付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品ハードケース、SR44材質本尺/ステンレスタイプデジタル電源SR44×1(テスト用付属)本体質量(g)88最小読取値(mm)0.01最大測定長(mm)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×60×14デプスバー許容誤差±0.03
デジタルノギス 150mm SK(新潟精機)デジタルノギス 150mmSK(新潟精機)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
見やすい大型LCD表示(文字高さ:12mm)です。比較測定に便利なZEROスイッチ付です。表示を固定できるHOLD機能付です。スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。クリアハードケース付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品ハードケース、SR44材質本尺/ステンレスタイプデジタル電源SR44×1(テスト用付属)本体質量(g)140最小読取値(mm)0.01最大測定長(mm)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×76×15デプスバー許容誤差±0.03
左勝手デジタルノギス SK(新潟精機)左勝手デジタルノギスSK(新潟精機)
36,980税込40,678
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
デジタルノギス (公差設定) SK(新潟精機)デジタルノギス (公差設定)SK(新潟精機)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応