デジタルノギス 100mm
見やすい大型LCD表示(文字高さ:7mm)です。
比較測定に便利なZEROスイッチ付です。
表示を固定できるHOLD機能付です。
スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。
オートオフ機能付(約5分)です。
クリアハードケース付です。
- 用途
- 外側、内側、段差、深さ測定に
- 付属品
- ハードケース、SR44
- 材質
- 本尺/ステンレス
- タイプ
- デジタル
- 電源
- SR44×1(テスト用付属)
- 本体質量(g)
- 88
- 最小読取値(mm)
- 0.01
- 最大測定長(mm)
- 100
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 167×60×14
- デプスバー
- 有
- 許容誤差
- ±0.03
- 内容量
- 1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。デジタルノギス(電子ノギス) の新着商品
カテゴリ

































