カテゴリ
- 測定用品(35)
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(12)
- TPP(165)
- エスコ(67)
- SMC(50)
- KHK(小原歯車工業)(47)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(43)
- 永井ゲージ製作所(40)
- アズワン(33)
- タンガロイ(33)
- イスカル(31)
- 中央精機(29)
- RS PRO(27)
- シム&ゲージ(24)
- NS(日進工具)(22)
- Igus(イグス)(22)
- 大阪魂(22)
- TRUSCO(21)
- 三木プーリ(21)
- リヒトラブ(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「0.06mm」の検索結果

鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から3日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥6,598~税込¥7,258~1セット(19枚)当日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1セット(9枚)当日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷から翌々日出荷測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥1,898~税込¥2,088~1セット(10枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.01~0.10の10枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージセット AA
SK(新潟精機)¥36,980~税込¥40,678~1セット(24本組)ほか当日出荷から46日以内出荷・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥759税込¥8351枚当日出荷から翌々日出荷測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質SK85(炭素工具鋼)硬度HV350以上リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥2,498~税込¥2,748~1セット(9枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 必要最低限のセットです。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージカラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥1,498~税込¥1,648~1セット(9枚)ほか当日出荷から9日以内出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
内側ダイヤルキャリパゲージ
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から15日以内出荷穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ三角スケール 快段 建築士用
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。用途製図、縮尺図面の読み取りに材質アルミ目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応
フィラゲージ
SK(新潟精機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~0.40の10枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。真円度・円筒度(μm)0.5以内硬度HV480以上径精度(μm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフィラゲージ
SK(新潟精機)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥299,800~税込¥329,780~1個当日出荷から66日以内出荷製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材種類台付スコヤRoHS指令(10物質対応)対応
インサイドTキャリパ
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷別売のBluetoothBO×に対応しています。 長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途外側・内側測定に測定範囲(mm)外0-150、内20-170最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)外±0.04、内±0.06デプスバー無本体寸法(mm)奥行18本体高さ(mm)108最大許容誤差(μm)外±40、内±60RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)255
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
三角スケール 建築士用 NANO
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。用途製図・縮尺図面の読み取りに。目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08
三角スケール 建築士用 スマート
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。用途製図・縮尺図面の読み取りに。目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08、4:±0.09
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥3,898税込¥4,2881セット(13枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~3.00の13枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥4,298~税込¥4,728~1セット(12枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.04~3.00の12枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 右勝手
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥2,698税込¥2,9681セット(19枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~1.00の19枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷から66日以内出荷製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付平形スコヤ
SK(新潟精機)¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付台付スコヤ
SK(新潟精機)¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ カラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白、黒、緑)です。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にセット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00材質リーフ:炭素工具鋼厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035組数25枚リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.03-1.00
デジタルハイトゲージ
SK(新潟精機)¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。材質バーニヤ:ステンレスベース:鋳鉄仕様スクライバ:先端超硬チップ付付属品SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット電源酸化銀電池SR44最小読取値(mm)0.01表示形式デジタルスライダの微動上下量(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥12,980~税込¥14,278~1セット(13枚組)ほか15日以内出荷・防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。・精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。・複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途・隙間測定に材質●リーフ:炭素工具鋼厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷から61日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法種類平形スコヤ硬度HS30以上直角精度±(20+L/10)μm
勝手スコヤ 左勝手
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個36日以内出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
T型スコヤ
SK(新潟精機)¥42,980税込¥47,2781個36日以内出荷から56日以内出荷長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級
SK(新潟精機)¥12,980~税込¥14,278~1個41日以内出荷から61日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。種類台付直角定規材質(竿)SC材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級