シクネスゲージ カラースリーブタイプ
製造ラインごとに色分けして識別できます。
他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。
シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白、黒、緑)です。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
- 用途
- 隙間測定に
- セット内容
- 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
- 材質
- リーフ:炭素工具鋼
- 厚さ許容差(mm)
- 0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035
- 組数
- 25枚
- リーフ幅(mm)
- 12.7
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- リーフ厚(mm)
- 0.03-1.00
- 内容量
- 1個
注意
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。※止金部ねじ仕様ですので、リーフの取り外しが可能です。
ゲージ の新着商品
カテゴリ



























