カテゴリ

  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(1)
  • FACOM(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • SMC(13)
  • TOTIME(10)
  • VISHAY(6)
  • エスコ(17)
  • カネテック(5)
  • コクヨ(8)
  • シグマ光機(6)
  • シム&ゲージ(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
  • バクマ工業(16)
  • ホクセイ(11)
  • ホンダ(520)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • 三菱ふそう(10)
  • 二六製作所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100mt」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)

    シクネスゲージカラースリーブタイプ

    SK(新潟精機)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(12枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035リーフ幅(mm)12.7
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット(12枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.04~3.00の12枚組です。 長さ違いもあります。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC製型取りゲージ ロックタイプ SK(新潟精機)

    PC製型取りゲージ ロックタイプ

    SK(新潟精機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状の移し取りが簡単にできます。 移し取った形を保持できるロックレバー付です。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
    用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石)本体質量(g)220有効長(mm)127アズワン品番64-7726-98マグネット2個表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20
  • マグネットホルダ台 SK(新潟精機)

    マグネットホルダ台

    SK(新潟精機)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
    用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC製型取りゲージ SK(新潟精機)

    PC製型取りゲージ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    形状の移し取りが簡単にできます。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
    用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石本体質量(g)810有効長(mm)505寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×535×20アズワン品番64-4374-12マグネット有/8個表面磁束密度(mT)100
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    ・メカロックノブ締め付け操作でジョイントを同時に3つロックすることができます。・小型なので狭い場所でも使いやすいです。・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。・アリ溝取付が可能です。・大きいサイズが必要な方は、SB-100Gをオススメします。・微動付が必要な方は、MB-6をオススメします。
    用途・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可材質●本体:一般構造用圧延鋼●磁石:ネオジム磁石吸着力(N)250本体寸法(mm)W47×H199×D47本体質量(g)430ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6、8取付ねじサイズアーム:M5xP0.8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
  • 定規おさえ SK(新潟精機)

    定規おさえ

    SK(新潟精機)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    翌々日出荷
    レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 T型ハンドル付です。
    用途ケガキ作業における直尺等の固定にねじ径M8×P1.25最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース フリーベースタイプ SK(新潟精機)

    マグネットベース フリーベースタイプ

    SK(新潟精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石吸着力(N)450本体質量(g)1300ベース寸法(mm)54×63×58RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
  • 溶接用マグネウェルダ SK(新潟精機)

    溶接用マグネウェルダ

    SK(新潟精機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
    用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース 太主柱タイプ SK(新潟精機)

    マグネットベース 太主柱タイプ

    SK(新潟精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石吸着力(N)1300ベース寸法(mm)50×117×55RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
  • シルバー大金 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー大金 快段目盛

    SK(新潟精機)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷から15日以内出荷
    読みやすい段差型目盛。石材・大型居金属素材の測定・ケガキ作業に。シルバー仕上げ。
    材質ステンレス質量(g)1080呼び寸法(mm)1000長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1026(629)×35×2.5