SK(新潟精機)翌々日出荷
偏心度測定システム用昇降タイプの測定保持具です。長いワークや段付きワークの測定に最適です。高さ調整が簡単な微動送り付です。ベース部にON/OFF切替可能なマグネット付です。
用途偏心度測定システムの測定保持具として仕様微動送り上下ストローク(mm):2.5以上、高さ設定範囲(mm):73±8適合機種、適用機種1:ROG-221S、223S、225S、適用機種2:ROG-351S、353S、355S、適用機種3:ROG-101S、103S、105S、適用機種4:ROG-251SM材質本体:アルミ、ローラー:ステンレス本体質量(g)400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×94×83