カテゴリ
- 自動車純正部品(31)
- 卓上消耗品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(28)
- スバル(3)
- アイエス工業所(3)
- リスパック(2)
- SAMTEC(2)
- サンコー(三甲)(1)
- ジョンソン(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- QNAP(1)
- いすゞ自動車(1)
- WEIDMULLER(1)
- Mighty Mug(1)
「105-226」の検索結果

DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー WQVシリーズ 1袋 5個入
WEIDMULLER¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷。CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR。Wシリーズ端子台。Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。特長:。さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意。用途。端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時間を短縮できるオプションがあります。独自の設計特許により、同じ断面を持つ2本の導体を同じクランプポイントに簡単に接続できます。アセンブリをまとめて接続し、衝撃や緩んでいる箇所がない状態にするのに最適です。端子台を取り付け、ねじ止め、しっかりと締め付けします。仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:WQV●併用可能製品:端子台●コード番号:425-342アズワン品番65-7583-12
スクラビングバブル ガラスクリーナー
ジョンソン(12件のレビュー)¥399税込¥4391本(500mL)当日出荷”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます! 2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。種別ガラスクリーナーシリーズスクラビングバブル液性弱アルカリ性使用場所ガラス、窓、鏡
バイオデリカ むすび
リスパック¥14,980~税込¥16,478~1ケース(50枚×18袋)3日以内出荷「やりたくない」が「やりたい」に変わる仕切り。仕切りの交差点を下げることで、料理の色や形が伝わります。仕切りが細く、互い違いになっており、料理のスキ間がなく、ぎっしり感がアップ。一部屋ごとの形が異なり、料理に動きがでます。電子レンジ対応。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオPPF寸法(mm)226×105×22容量(mL)約300
マイティーマグソロ
Mighty Mug¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷横から押しても倒れませんが、ボトルの上部を持って上に持ち上げると、スッとテーブルから離れる不思議なマグボトルです。、PCデスクにマグカップやタンブラーを置いている方にオススメです。、スマートグリップTM機構採用で、マグボトルの上部を持ち上げると簡単に持ち上がります。、ダブルウォール構造(二重構造)+フタ付きで、保温・保冷効果UP。、BPAfreeで人体に有害なビスフェノールAを含みませんので安心です。、食洗機OK。※ラックの上部で洗浄してください。また、85℃以下に設定してください。、お車のカップホルダーにもフィット。※マグボトル下部の直径約7cmがフィットするホルダーに限ります。、フタを外すと広口になっているので、大きな氷もそのまま入ります。
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 57個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(57個)7日以内出荷Samtec SFML シリーズロック基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、コンタクトはリン青銅製で、金めっきが施されています。1 列又は 2 列構成の製品が用意されています。高信頼性 Tiger Eye コンタクト 標準又は低挿入コンタクトを用意しています 最大 8 Gbps のパフォーマンス 堅牢オプションあり 垂直列構成 長寿命製品仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●シリーズ番号:SFML-105●コード番号:226-3273アズワン品番65-7603-65