カテゴリ
- 測定用品(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(2)
- azbil(旧:山武)(5)
- KITO(キトー)(6)
- MAZDA(マツダ)(28)
- SMC(260)
- WIDIA(6)
- エスコ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- ケナメタル(12)
- コガネイ(12)
- コンサス(8)
- サンドビック(23)
- テンダイ(8)
- ホンダ(18)
- 京セラ(8)
- 共立(4)
- 新ダイワ(20)
- 日本ケミコン(7)
- 東和制電工業(TOWA)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a1150」の検索結果

デジタルキャリパゲージ
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。用途外径測定用に材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)140測定範囲(mm)0-150電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.1器差(mm)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷から15日以内出荷サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8