鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

サブゼロ処理済です。
プラスチックケース付です。
本体呼び寸法が印字してあります。

用途
穴径などの精度確認に
長さ(mm)
50
材質(本体)
鋼
径精度(μm)
±1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
0.8
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1000件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79445287AA 10.015650以上10.015
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445296AA 10.025650以上10.025
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445305AA 10.035650以上10.035
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445357AA 10.075650以上10.075
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445366AA 10.085650以上10.085
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445391AA 10.105650以上10.105
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445400AA 10.115650以上10.115
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445418AA 10.135650以上10.135
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445427AA 10.145650以上10.145
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445461AA 10.165650以上10.165
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445470AA 10.175650以上10.175
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445488AA 10.195650以上10.195
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445497AA 10.205650以上10.205
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445515AA 10.225650以上10.225
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445549AA 10.255650以上10.255
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445567AA 10.265650以上10.265
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445601AA 10.295650以上10.295
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445610AA 10.305650以上10.305
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445628AA 10.325650以上10.325
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445637AA 10.335650以上10.335
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445689AA 10.375650以上10.375
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445698AA 10.385650以上10.385
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445707AA 10.395650以上10.395
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445716AA 10.405650以上10.405
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445725AA 10.415650以上10.415
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445741AA 10.425650以上10.425
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445768AA 10.455650以上10.455
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445786AA 10.465650以上10.465
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445795AA 10.475650以上10.475
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445811AA 10.485650以上10.485
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445829AA 10.505650以上10.505
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445838AA 10.515650以上10.515
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445847AA 10.525650以上10.525
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445899AA 10.565650以上10.565
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445917AA 10.585650以上10.585
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445926AA 10.595650以上10.595
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445951AA 10.615650以上10.615
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445960AA 10.625650以上10.625
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79445969AA 10.635650以上10.635
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79446005AA 10.665650以上10.665
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79446021AA 10.675650以上10.675
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79446030AA 10.685650以上10.685
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79446039AA 10.695650以上10.695
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79446048AA 10.705650以上10.705
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79446091AA 10.745650以上10.745
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79446100AA 10.755650以上10.755
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79446118AA 10.765650以上10.765
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79446127AA 10.775650以上10.775
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79446136AA 10.785650以上10.785
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
79446145AA 10.795650以上10.795
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする