カテゴリ
- 測定用品(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- ERECTA(エレクター)(65)
- ホンダ(6)
- omron(オムロン)(2)
- Anker(アンカー)(2)
- MIWA(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- スズキ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- カナイ(1)
- Kawasaki(1)
- 摂津金属工業(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- SAMTEC(1)
- FIIO(1)
- セルタン(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a1384」の検索結果

セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷から15日以内出荷サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8