カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • KOVAX(コバックス)(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
  • TRUSCO(5)
  • XP POWER(5)
  • イスカル(6)
  • イマオコーポレーション(4)
  • イマダ(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • オーティス(4)
  • スバル(39)
  • スリーボンド(3)
  • トップ工業(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
  • マイゾックス(2)
  • ヨコヅナ(4)
  • 大西工業(2)
  • 黒田精工(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-150」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センターポンチ SK(新潟精機)

    センターポンチ

    SK(新潟精機)(23件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
  • デジタルインサイドノギス SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギス

    SK(新潟精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスとしてトラスコ品番161-4806材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル測定範囲(mm)22~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)無ジョウ寸法(mm)30
  • 穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)

    穴ピッチ用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途穴の芯間寸法の測定にトラスコ品番161-4801材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル測定範囲(mm)5~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)無適合穴径(Φmm)1~5ジョウ寸法(mm)60
  • 穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)

    穴ピッチ用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途穴の芯間寸法の測定にトラスコ品番161-4802材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル測定範囲(mm)10~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)無適合穴径(Φmm)1~10ジョウ寸法(mm)100
  • インサイドTキャリパ SK(新潟精機)

    インサイドTキャリパ

    SK(新潟精機)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側・内側測定に測定範囲(mm)外0-150、内20-170最小表示量(mm)0.01器差(mm)外±0.04、内±0.06付属品PCケース、CR2032タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01デプスバー無本体寸法(mm)奥行18本体高さ(mm)108最大許容誤差(μm)外±40、内±60RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)255
  • デジタルノギス (プリセット) SK(新潟精機)

    デジタルノギス (プリセット)

    SK(新潟精機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルインサイドノギス SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギス

    SK(新潟精機)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスとして仕様●測定範囲(mm):35-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●ジョウの長さ(mm):60タイプデジタル測定範囲(mm)35~150電源CR2032(テスト用付属)デプスバー無RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック付デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    フック付デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定やフック形状による挟み込み測定に仕様●測定範囲(mm):0-150(デプス:2.1-150)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):100タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)デプスバー有アズワン品番65-2725-92
  • 電工レベルPRO 垂平 SK(新潟精機)

    電工レベルPRO 垂平

    SK(新潟精機)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    電気工事に新たな革命、水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。二連縦気泡管を採用し、上からも下からも垂直確認ができます。鉄柱などの垂直確認に便利です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
    用途水平、垂直測定にトラスコ品番610-0473材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石色【気泡管】緑種類4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.0286°精度±1.5=±0.0859以内(mm/m=°)色(本体)シルバーマグネット1個
  • デジタルマルチユニットキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルマルチユニットキャリパ

    SK(新潟精機)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途作成したオリジナルの測定子を取り付けるベースとなるノギスとしてタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応