カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- SMC(28)
- オザック精工(16)
- VISHAY(6)
- キタジマ(4)
- 呉竹(4)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- CCS(シーシーエス)(4)
- ワルター(3)
- 日章工業(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- エスコ(2)
- 椿本チエイン(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ユーエイキャスター(2)
- ユニックス[建築金物](2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- 大晃機械工業(TAIKO)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「df-150」の検索結果
特価

平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から66日以内出荷製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥799,800税込¥879,7801個56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
フック付デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定やフック形状による挟み込み測定に仕様●測定範囲(mm):0-150(デプス:2.1-150)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):100タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)デプスバー有アズワン品番65-2725-92