カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(3)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- CKD(5)
- MAZDA(マツダ)(16)
- SMC(122)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イトーキ(176)
- イワタツール(3)
- エスコ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- セブンユニフォーム(23)
- ベン(4)
- ホンダ(5)
- メディアカバーマーケット(16)
- 共栄プラスチック(3)
- 岩崎電気(5)
- 東芝ライテック(5)
- ブランドをもっと見る
「dl09」の検索結果

表示器
SK(新潟精機)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。用途レベルニックの測定データ表示に付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2仕様●データ記録数(個):最大84●表示範囲(mm/m):接続機種に準じる適合機種DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W85×H147×D48本体質量(g)370連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続機種に準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力一軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続機種に準じる
表示器
SK(新潟精機)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。用途レベルニックの測定データ表示に付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W105×H156×D48本体質量(g)460連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続されたレベルニックに準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続されたレベルニックに準じる
レベルニック
SK(新潟精機)¥479,800税込¥527,7801個15日以内出荷性能を保証する検査表付です。DL-m1、m3よりも高精度です。本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。測定データをワイヤレス送信可能です。受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に付属品ACアダプタ(DC9V出力、AC100V-240V)、8.4V006P型充電式バッテリーx2、充電器、DL-S4W専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USB Type-A)、収納ケース、取扱説明書材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄寸法(mm)【本体ベース】150×55測定範囲±5.00(mm/m、°)、±0.286(mm/m、°)出力【外部信号(内蔵無線)】Bluetooth Class1【外部信号(有線)】RS-232C準拠電源9V角形乾電池x1、8.4V006P型充電式バッテリーx1、付属ACアダプタ本体寸法(mm)61×107×158本体質量(g)2000最小読取値±1.999mm/m以内:0.001、0.0001 / ±2mm/m以上:0.01、0.001ねじ穴【底面ねじ穴】M5×P0.8繰返し精度±0.005(mm/m、°)、~±0.0003(mm/m、°)通信距離(m)30-50読取精度【1】使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)、【2】使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0、【3】使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)、【4】使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7校正証明書付き