レベルニック
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
測定データをワイヤレス送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。
無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。
USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
- 用途
- 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
- 付属品
- ACアダプタ(DC9V出力、AC100V-240V)、8.4V006P型充電式バッテリーx2、充電器、DL-S4W専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USB Type-A)、収納ケース、取扱説明書
- 材質
- 本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄
- 寸法(mm)
- 【本体ベース】150×55
- 測定範囲
- ±5.00(mm/m、°)、±0.286(mm/m、°)
- 出力
- 【外部信号(内蔵無線)】Bluetooth Class1【外部信号(有線)】RS-232C準拠
- 電源
- 9V角形乾電池x1、8.4V006P型充電式バッテリーx1、付属ACアダプタ
- 本体寸法(mm)
- 61×107×158
- 本体質量(g)
- 2000
- 最小読取値
- ±1.999mm/m以内:0.001、0.0001 / ±2mm/m以上:0.01、0.001
- ねじ穴
- 【底面ねじ穴】M5×P0.8
- 繰返し精度
- ±0.005(mm/m、°)、~±0.0003(mm/m、°)
- 通信距離(m)
- 30-50
- 読取精度
- 【1】使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)、【2】使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0、【3】使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)、【4】使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7
- 校正証明書
- 付き
- 内容量
- 1個
注意
※DEG(°)表示の時は小数点より上の0は表示されません。※0.001mm/m、0.0001°の最小読取ができる表示範囲は±1.999mm/m、±0.1145°以下です。
※%rdgは読取値に対してのパーセンテージです。
※連続使用時間は、マンガン乾電池で約12時間(無線使用時、約3時間)、アルカリ乾電池で約30時間(無線使用時、約10時間)、充電式バッテリーで約10時間(無線使用時、約4時間)。
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
※BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ





























