カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- Canon(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(5)
- SMC(18)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- VIBRA(新光電子)(5)
- エスコ(3)
- コフロック(4)
- サンコーテクノ(4)
- シンコー(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- 光(3)
- 大正天びん製作所(5)
- 扶桑精機(5)
- 日本研紙(3)
- 日機(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ds1-50」の検索結果
特価

平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から56日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
デジタルノギス 防水
SK(新潟精機)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか翌々日出荷から15日以内出荷水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。視認性抜群の大型ディスプレイを採用しています。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。・摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。・オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。・スライドオートオン機能付です。用途・外側、内側、段差、深さ測定に。付属品PCケース、CR2032、プラスドライバ材質本体/ステンレスタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
平形直角定規 2級焼入
SK(新潟精機)¥379,800税込¥417,7801個56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼