デジタルノギス 防水
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。
視認性抜群の大型ディスプレイを採用しています。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
・摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。
・オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。
・スライドオートオン機能付です。
- 用途
- ・外側、内側、段差、深さ測定に。
- 付属品
- PCケース、CR2032、プラスドライバ
- 材質
- 本体/ステンレス
- タイプ
- デジタル
- 電源
- CR2032(テスト用付属)
- 最小読取値(mm)
- 0.01
- デプスバー
- 有
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- IP等級
- 67
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※・最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
測定範囲(mm)
質量(g)
本体寸法(mm)
内容量
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
デジタルノギス(電子ノギス) の新着商品
カテゴリ


































