カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 事務用品(5)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(28)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • アサヒシューズ(18)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • ABUS(4)
  • エスコ(3)
  • オリエンタルモーター(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • プラス[家具](3)
  • アズワン(2)
  • サカエ(2)
  • ダイキン工業(2)
  • 三菱電機(2)
  • ACE(エース)(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • カンダ[厨房用品](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd0030」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャッチアップスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    キャッチアップスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    909税込1,000
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)ピッチ(mm)下段、上段/1目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛JIS規格取得取得済
  • アクリル方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    アクリル方眼定規 快段目盛

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。
    材質アクリル厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛

    SK(新潟精機)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
    用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス鋼厚さ(mm)2タイプ厚手広巾目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
  • カッティングアクリル定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    カッティングアクリル定規 快段目盛

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    折りたたみ定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。折りたたみ式で収納に便利です。便利な分度器目盛付(0-180°)です。
    用途寸法測定や線引き作業に材質AS樹脂幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)165ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°)目盛上段cm目、角度本体質量(g)18測定範囲(cm)0~30
  • 快段目盛ものさしシール SK(新潟精機)

    快段目盛ものさしシール

    SK(新潟精機)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。目盛の種類は細幅、広幅の端面左基点、細幅の中央基点の3種類です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体は透明で、目盛は黒です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
    用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容透明地に黒目盛×1シート(幅10mmの端面左基点x1、幅20mmの端面左基点x1、幅10mmの中央基点x1)材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)シール幅(mm)10(端面0基点・中央0基点)、20(端面0基点)測定長(mm)299RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角スケール快段目盛建築士用 SK(新潟精機)

    三角スケール快段目盛建築士用

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
    用途製図、縮尺図面の読み取りに。材質ABSタイプ建築士用目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ三角スケール 快段 建築士用 SK(新潟精機)

    アルミ三角スケール 快段 建築士用

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。
    用途製図、縮尺図面の読み取りに材質アルミ目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバー曲尺厚手広巾鉄工用 銀龍 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺厚手広巾鉄工用 銀龍 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス
  • ラク巻 快段目盛 SK(新潟精機)

    ラク巻 快段目盛

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。 3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。 ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)
    材質(本体)ABSテープ幅(mm)12.5精度(mm)(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L)材質(テープ)ガラス繊維
  • 快段目盛ノギス SK(新潟精機)

    快段目盛ノギス

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛ノギスです。
  • キャッチアップ方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    キャッチアップ方眼定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。
    用途寸法測定や線引き作業に材質アクリル幅(mm)35厚さ(mm)3全長(mm)315ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目本体質量(g)37測定範囲(cm)0~30
  • シルバーM型ノギス 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバーM型ノギス 快段目盛

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1セット
    翌々日出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 併用シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    併用シルバースケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    尺相当目盛付です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス目盛上段cm目、下段尺相当目RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラク巻 交換テープ SK(新潟精機)

    ラク巻 交換テープ

    SK(新潟精機)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    ラク巻用の交換テープです。
    用途ラク巻用交換テープとして適合機種GFM- KD材質本体/ガラス繊維公差(mm)幅±0.4、厚さ±0.03RoHS指令(10物質対応)対応