SK(新潟精機)
ラク巻 交換テープ
ラク巻用の交換テープです。
用途
ラク巻用交換テープとして
適合機種
GFM- KD
材質
本体/ガラス繊維
公差(mm)
幅±0.4、厚さ±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76186900
RMK-30KD
280
150×30×30
【幅】12.5mm【厚さ】0.47mm【長さ】30m
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
76186961
RMK-50KD
480
190×30×30
【幅】12.5mm【厚さ】0.47mm【長さ】50m
¥
9,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください