カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- 東芝ライテック(25)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- バクマ工業(16)
- KITO(キトー)(13)
- 川口電機製作所(8)
- 児玉(8)
- エスコ(6)
- JFE(6)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- 三桂製作所(5)
- 京セラ(4)
- 呉竹(4)
- 水本機械製作所(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- 日本紐釦貿易(4)
- 興和化成(3)
- TRUSCO(3)
- 高速電機(富士製砥)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「kd10」の検索結果

シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目
快段目盛ものさしシール
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥219税込¥2411セット(2枚)当日出荷貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容白×1、黒×1RoHS指令(10物質対応)対応
快段目盛ものさしシール
SK(新潟精機)¥339税込¥3731個当日出荷身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。0~10までの総数字です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体が透明で目盛が黒、本体が黒で目盛は白と2色あります。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容黒地に白目盛x1シート、透明地に黒目盛x1シート材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)シール幅(mm)10測定長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ用鋼球測定子
SK(新潟精機)¥739税込¥8131個当日出荷から翌々日出荷ダイヤルゲージ用の測定子です。用途ダイヤルゲージ用の測定子としてねじ径M2.5×P0.45RoHS指令(10物質対応)対応
快段目盛ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷目盛が見やすい階段状目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着しています。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5タイプ標準目盛仕様±0-100RoHS指令(10物質対応)対応