カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- ホンダ(42)
- HIOKI(日置電機)(10)
- MAZDA(マツダ)(8)
- アドクリーン(3)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- アイトス(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「l4930」の検索結果
特価

メンテナンスライン付ピンゲージ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から15日以内出荷本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5