カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(4)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(31)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • エビス(水平器)(5)
  • SPARKFUN(4)
  • ムラテックKDS(3)
  • コクヨ(3)
  • シンワ測定(2)
  • 東栄工業(2)
  • TPP(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • マイゾックス(1)
  • STS(1)
  • Weller(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • BLACK BOX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「level box」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベベルボックス SK(新潟精機)ベベルボックスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。仕様底面マグネット付本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.11MB)
ベベルボックス SK(新潟精機)ベベルボックスSK(新潟精機)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51材質アルミ仕様底面マグネット付付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.19MB)
ベベルボックス SK(新潟精機)ベベルボックスSK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。 コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。 暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル角度計 レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計 レベルニックSK(新潟精機)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
傾斜角の読み取り器再現性±0.1° 重量950g
寸法(mm)141×109×47mm測定範囲±50°最小読取値0.1°RoHS指令(10物質対応)対応
薬 box特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 薬 box