カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- サカエ(2)
- ホンダ(40)
- マキタ(1)
- モリテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

メンテナンスライン付ピンゲージ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から15日以内出荷本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら